Beli Pipa 5 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  2. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  3. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  4. TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    56%
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  7. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  8. MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp879.900

    MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    -You can cut cleanly without cutting any chips.-For cutting PVC pipe, polyethylene pipe.
  9. LOBSTER (LOBTEX) Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp599.900

    LOBSTER (LOBTEX) Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    -High-quality, high durability, high safety, and cleared JIS strength.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
  10. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  11. SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  12. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  13. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. KRISBOW Pipe Notcher Manual (Alat Coak Pipa)
    Mulai

    Rp9.999.900

    KRISBOW Pipe Notcher Manual (Alat Coak Pipa)
    Deskripsi:
    Manual Pipe Notcher 1.5, 2inch
    atribut:
    • Capacity (inch): 1 1/2, 2
    • Dimension (L x W x H) (mm): 210x170x105
    • Maximum Thickness (mm): 4
  17. TSP Iron Pipe Fittings Socket (Soket Pipa Besi)
    16%
    Mulai

    Rp9.900

  18. SUPER TOOL Tube Bender(Standard type) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    SUPER TOOL Tube Bender(Standard type) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
Daftar Harga Pipa 5 Inch Terbaru November 2026
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp84.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.699.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp229.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp5.099.900
MCC PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp879.900
LOBSTER (LOBTEX) Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)